Motion
120-8 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
120-8 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158891
N° MFR120-8 OFFSET LINK
Prix670.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
120-8 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00158891
N° MFR120-8 OFFSET LINK
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
Prix670.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DMD-120-8 LIEN DE DÉSACTIVATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    8
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    14.68 po
  • Pas transversal
    1.789 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-717208
  • CUP_NON
    716647261628
  • Poids
    4.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif