Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaînePince à ressort
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- Numéro de catalogue du fabricantC-4334CL-08-P
- CUP_NON716647137572
- Poids0.12 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux