Aperçu
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du rouleau0.630 po
- Largeur intérieure0.630 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.91 po
- Diamètre de la broche0.31 po
- Largeur totale de la chaîne1.37 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327133153
- Poids0.12 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux