Motion
LF821K7-1/2

Rexnord (RRX)
LF821K7-1/2

Chaîne supérieure de table - course droite, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00158968
N° MFRLF821K7-1/2
Prix58.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
LF821K7-1/2

Chaîne supérieure de table - course droite, 7.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acétal, couleur havane
N° D’ARTICLE MI00158968
N° MFRLF821K7-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.49 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
LF821K7-1/2 LF821K7.5
  • Chaîne LF821 7.5 po de large avec plateau® moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    LF
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.21 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb
  • CUP_NON
    698210675875
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues