Motion
765.32.31

Rexnord (RRX)
765.32.31

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier inoxydable, couleur argent
N° D’ARTICLE MI00159040
N° MFR765.32.31
Prix118.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
765.32.31

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier inoxydable, couleur argent
N° D’ARTICLE MI00159040
N° MFR765.32.31

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.98 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
765.32.31 SS881K3.25
  • SS881B biseau 3.25 po de large Table en acier inoxydableChaîne supérieure avec une largeur de charnière de 42.3mm po fabriquée en acier inoxydable austénitique avec goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    3.2500 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Poids
    0.25 lb
  • Poids par pied
    2 lb
  • CUP_NON
    793699313055
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues