Aperçu
- Offre une excellente résistance à la corrosion et à l’abrasion
- Peut supporter des températures extrêmes
- Les spécifications de planéité et de finition de surface serrées offrent une manipulation fluide du produit et une longue durée de vie
- Conception monobloc, service standard
- LF : indique un matériau de chaîne à faible friction, un matériau de broche en acier inoxydable, qui a reçu l’approbation de la FDA
- MLF : indique un matériau de chaîne à faible friction de service moyen, un matériau de broche en acier inoxydable, qui n’a pas l’approbation de la FDA
- La Food and Drug Administration accepte certains matériaux en cas de contact direct avec les aliments
- Ce matériau est conforme à la norme FDA 21 CFR § 177
- Pas : 1-1/2”
- Épaisseur : 5/32”
- Prix au pied, vendu dans une boîte de 10 pi
Spécifications
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Largeur de la chaîne ou du vol4.5000 po
- Pas de chaîne1.5000 po
- Matériel de volAcétal
- Couleur de volHavane
- Épaisseur du vol0.16 po
- Rayon de rétroflexion minimum1-1/2 po
- Diamètre de la broche0.28 po
- Matériau de la brocheAcier inoxydable
- Normes respectéesFDA
- Guide de dégagement droit1-3/4 po
- Courbe de dégagement du guide1.63 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
- Poids0.09 lb
- Poids par pied0.7 lb
- CUP_NON698210675653
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.