Motion
814036223

Rexnord (RRX)
814036223

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI00159101
N° MFR814036223
Prix84.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
814036223

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 6.0000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI00159101
N° MFR814036223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.75 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
814036223 1864K6
  • S1864 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Carbon Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5000 po
  • Matériel de vol
    S
  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Couleur de vol
    Gris-Noir
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Poids
    0.45 lb
  • Poids par pied
    3-1/2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues