Motion
814036225

Rexnord (RRX)
814036225

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159102
N° MFR814036225
Prix91.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
814036225

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159102
N° MFR814036225
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
Votre prix91.82 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
814036225 1864K7.5
  • S1864 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Carbon Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    S
  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Couleur de vol
    Gris-Noir
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • Poids
    0.24 kg
  • Poids par pied
    4.1 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904875

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues