Motion
81404706
Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159103
N° MFR81404706
Prix105.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159103
N° MFR81404706

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.77 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
81404706 1864A SSK3.25
  • SS1864 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    3.2500 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    SS
  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F (sec)
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2-1/2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues