Motion
81404708
Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 6.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159105
N° MFR81404708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 6.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159105
N° MFR81404708
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
81404708 1864A SS K6
  • SS1864 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    6.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    SS
  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +800 °F (sec)
  • Poids
    0.45 lb
  • Poids par pied
    3-1/2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues