Motion
814036325

Rexnord (RRX)
814036325

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159110
N° MFR814036325
Prix198.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
814036325

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, course droite, 7.500 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00159110
N° MFR814036325
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
Votre prix198.99 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
814036325 1864SSK7.5
  • SS1864 7.5 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    7.5000 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    SS
  • Matériau de la chaîne de base
    SS
  • Couleur de vol
    Argent
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Normes respectées
    FDA
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +212 °F (humide), -100 à +800 °F (sec)
  • Poids
    0.48 lb
  • Poids par pied
    4.1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues