Motion
140-6 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
140-6 OFFSET LINK

Maillon décalé - 140 / 1-3/4 po chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159155
N° MFR140-6 OFFSET LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
140-6 OFFSET LINK

Maillon décalé - 140 / 1-3/4 po chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159155
N° MFR140-6 OFFSET LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140-6 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    6
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    11.94 po
  • Pas transversal
    1.924 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-717406
  • CUP_NON
    716647263929
  • Poids
    4.58 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif