Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne3.45 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Résistance à la traction68000 lb
- Pas transversal1.55 po
- Numéro de chaîne et pas472 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-6472-010
- Poids6.73 lb
- CUP_NON716647281961
- Type de produitChaîne à rouleaux