Motion
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 472-3SF

Diamond Chain Company
472-3SF COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 472 / 1-1/2 po, fendue, 3 fils, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159218
N° MFR472-3SF COT ROLLER CHAIN
Prix596.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
472-3SF COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 472 / 1-1/2 po, fendue, 3 fils, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159218
N° MFR472-3SF COT ROLLER CHAIN
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
Prix596.00 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 472-3SF

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur intérieure
    3/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    7/8 po
  • Résistance à la traction
    102000 lb
  • Pas transversal
    1.55 po
  • Numéro de chaîne et pas
    472 / 1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-347203-010
  • Poids
    10.03 lb
  • CUP_NON
    716647283415
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif