Motion
472-3 LIEN CONN

Diamond Chain Company
472-3 CONN LINK

Maillon de connexion - 472 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159219
N° MFR472-3 CONN LINK
Prix84.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
472-3 CONN LINK

Maillon de connexion - 472 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159219
N° MFR472-3 CONN LINK
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
Votre prix84.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
472-3 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    472 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5 po
  • Normes respectées
    ASME/ANSI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-347203CL-08-P
  • CUP_NON
    716647435258
  • Poids
    1.08 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    472 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif