Motion
472-3 LIEN OFFSET

Diamond Chain Company
472-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 472 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159220
N° MFR472-3 OFFSET LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
472-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 472 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00159220
N° MFR472-3 OFFSET LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
472-3 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    472 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    5 po
  • Pas transversal
    1.55 po
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-747203
  • CUP_NON
    716647200887
  • Poids
    1.43 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    472 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif