Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 472-4SF
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre4
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure3/4 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne6.55 po
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Résistance à la traction136000 lb
- Pas transversal1.55 po
- Numéro de chaîne et pas472 / 1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-347204-010
- Poids13.31 lb
- CUP_NON716647284375
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité