Aperçu
Description du fabricant
472-4 LIEN CONN
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne472 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre4
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Largeur totale de la chaîne6.55 po
- Normes respectéesASME/ANSI
- Numéro de catalogue du fabricantC-347204CL-08-P
- CUP_NON716647435289
- Poids1.42 lb
- Numéro de chaîne et pas472 / 1-1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité