Motion
C2040E1 MAILLON DE CONNEXION

Diamond Chain Company
C2040 E1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-447466CL-00-1 - Pas de 2040 / 1 po, fixation E-1, Pas double, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00159224
N° MFRC2040 E1 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
C2040 E1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation C-447466CL-00-1 - Pas de 2040 / 1 po, fixation E-1, Pas double, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00159224
N° MFRC2040 E1 CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C2040E1 MAILLON DE CONNEXION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    E-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Spécification du matériel
    Carbone moyen
  • Projection de broche étendue
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.76 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.4, ASME
  • CUP_NON
    716647168347
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif