Motion
C2040D3 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2040D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2040 / 1 po pas, fixation D-3, pas double, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159226
N° MFRC2040D3 CONN LINK
Prix14.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040D3 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 2040 / 1 po pas, fixation D-3, pas double, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159226
N° MFRC2040D3 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2040 D-3 LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Projection de broche étendue
    0.374 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    D-3
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039196262
  • Poids
    0.04 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues