Aperçu
Description du fabricant
C2060HE1 MAILLON DE CONNEXION
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Type de lienConnexion
- Numéro de lien de la pièce jointeE-1
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Construction de la chaînePince à ressort
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Spécification du matérielCarbone moyen
- Projection de broche étendue0.562 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Largeur intérieure1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Largeur totale de la chaîne1-1/4 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Normes respectéesANSI B29.4, ASME
- CUP_NON716647169887
- Poids0.13 lb
- Type de produitMaillons de chaîne de fixation
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité