Motion
401-48-13

Rexnord (RRX)
401-48-13

10024795 / CI820-20T_3/4IN_RSB_A
N° D’ARTICLE MI00159263
N° MFR401-48-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
401-48-13

10024795 / CI820-20T_3/4IN_RSB_A
N° D’ARTICLE MI00159263
N° MFR401-48-13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
401-48-13 815-20T SPKT 3/4 BORE
  • Pignon non fendu en fonte série 820 avec RSB rond 20Teeth et 3/4in (alésage brut)

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Type d’alésage
    RSB
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    4.854 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Poids
    0.01 lb, 4.4
  • Numéro de chaîne
    CI820

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues