Motion
401-164-2

Rexnord (RRX)
401-164-2

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - Pignon non fendu en fonte, 29 dents, diamètre de diamètre de 3/4 po, diamètre de pas de 6.9375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00159321
N° MFR401-164-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
401-164-2

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - Pignon non fendu en fonte, 29 dents, diamètre de diamètre de 3/4 po, diamètre de pas de 6.9375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00159321
N° MFR401-164-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
401-164-2 815-29T SPKT 3/4 BORE
  • Pignon non fendu en fonte série 820 avec RSB rond 29Teeth et 3/4in (alésage brut)

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Type d’alésage
    RSB
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre du pas
    6.978 po
  • Nombre de dents
    29
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Poids
    5.20 lb
  • CUP_NON
    698210632144
  • Numéro de chaîne
    CI820

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues