Aperçu
Description du fabricant
35A17 SPKT
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.0625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1690 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur2.2310 po
- Diamètre du pas2.0408 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0625 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35A17
- Numéro CUP du fabricant662289230396
- CUP_NON662289230396
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.59 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité