Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 60 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents18
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1690 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur2.3520 po
- Diamètre du pas2.1595 po
- Largeur de la dent0.1690 po
- Numéro de catalogue du fabricant1107655
- Numéro CUP du fabricant662289160419
- CUP_NON662289160419
- Catalogue du fabricant
- Poids0.18 lb