Motion
35A19

Dodge
35A19

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu A, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159371
N° MFR35A19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35A19

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 35 / 3/8 po, moyeu A, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159371
N° MFR35A19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 35A19 103005

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.8400 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    2.2680 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051861
  • CUP_NON
    782475051861
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues