Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur2.5900 po
- Diamètre du pas2.397 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.95 po
- Largeur de la dent0.168 po
- CUP_NON662289290444
- Poids0.22 lb