Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 60 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents23
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1690 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur2.9530 po
- Diamètre du pas2.7540 po
- Largeur de la dent0.1690 po
- Numéro de catalogue du fabricant1107705
- Numéro CUP du fabricant662289270408
- CUP_NON662289270408
- Catalogue du fabricant
- Poids0.28 lb