Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents25
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1680 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur3.1930 po
- Diamètre du pas2.9920 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.7500 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.1680 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35A25
- Numéro CUP du fabricant662289220458
- CUP_NON662289220458
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.34 lb