Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents27
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur3.4300 po
- Diamètre du pas3.23 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.8 po
- Largeur de la dent0.168 po
- CUP_NON662289280438
- Poids0.34 lb