Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents30
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.5000 à 3.1600 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas3.5880 po
- Largeur de la dent0.1680 po
- Numéro CUP du fabricant781711677643
- CUP_NON781711677643
- Poids0.47 lb