35A32

Martin
35A32

Pignon à plaque en A – Enfoui à la taille – 35 / 3/8 po, moyeu A, 32 dents, 0.6250 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159470
N° MFR35A32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35A32

Pignon à plaque en A – Enfoui à la taille – 35 / 3/8 po, moyeu A, 32 dents, 0.6250 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159470
N° MFR35A32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 35A32 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.1680 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    4.0320 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.6259 po
  • Diamètre du pas
    3.8259 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.402 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.168 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.032 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.032 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950002217
  • CUP_NON
    697950002217
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues