Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents40
- Diamètre à l’alésage0.5938 po
- Diamètre extérieur4.9900 po
- Nombre de torons entre1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.6250 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurA
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurA
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1690 po
- Nombre de torons1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant35A40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289110506
- Diamètre maximal de l’alésage1.6250 po
- CUP_NON662289110506
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre du pas4.7796 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.168 po
- Poids0.90 lb