Motion
35A48
Pignon à alésage droit - 35 / 3/8 po, dent : 48, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00159529
N° MFR35A48
Prix33.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 35 / 3/8 po, dent : 48, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00159529
N° MFR35A48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35A48 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.734 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.31 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • CUP_NON
    097039308498
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues