35A54
Pignon à plaque en A 1107846 - 35 / 3/8 po , moyeu A, 54 dents, 0.6250 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159531
N° MFR35A54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A 1107846 - 35 / 3/8 po , moyeu A, 54 dents, 0.6250 en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159531
N° MFR35A54
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
35A54 SPKT
  • Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.5938 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.7500 à 2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.1690 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    A
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    6.6640 po
  • Diamètre du pas
    6.4494 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A54
  • Numéro CUP du fabricant
    662289120536
  • CUP_NON
    662289120536
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.68 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif