35A54

Dodge
35A54

Pignon à plaque en A - 35 / 3/8 po, moyeu A, 54 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159533
N° MFR35A54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35A54

Pignon à plaque en A - 35 / 3/8 po, moyeu A, 54 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159533
N° MFR35A54
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 35A54 103021

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    54
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.5938 à 6.0300 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    6.4458 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052028
  • CUP_NON
    782475052028
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues