Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents112
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7188 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1690 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur13.5910 po
- Diamètre du pas13.3708 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.0000 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant35A112
- Numéro CUP du fabricant662289140602
- CUP_NON662289140602
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids7.23 lb