35A112

Dodge
35A112

Pignon à alésage droit - 35 / 3/8 po, dent : 112, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00159597
N° MFR35A112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
35A112

Pignon à alésage droit - 35 / 3/8 po, dent : 112, 0.7500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00159597
N° MFR35A112
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 35A112 103025

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    112
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.1680 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    13.590 po
  • Diamètre du pas
    13.371 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    12.95 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103025
  • CUP_NON
    782475052066
  • Poids
    6.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues