Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.3750 po
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur2.8140 po
- Type de concentrateurA
- Nombre de torons1
- MatérielAcier
- CUP_NON662289280896
- Style de concentrateurA
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant40A16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289280896
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre du pas2.5629 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids0.40 lb