Motion
40A24
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159722
N° MFR40A24
Prix37.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159722
N° MFR40A24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40A24 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039309181
  • Style de concentrateur
    A
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.27 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    3.831 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues