Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents26
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.6250 à 3.5800 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas4.1480 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711680148
- CUP_NON781711680148
- Poids1.06 lb