Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents27
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur4.5780 po
- Diamètre du pas4.3070 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro de catalogue du fabricant1108307
- Numéro CUP du fabricant662289200962
- CUP_NON662289200962
- Catalogue du fabricant
- Poids0.96 lb