Aperçu
Description du fabricant
40A28 SPKT
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents28
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.6250 à 2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur4.7380 po
- Diamètre du pas4.4657 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.2500 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant40A28
- Numéro CUP du fabricant662289120994
- CUP_NON662289120994
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité