Motion
1108331
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159770
N° MFR1108331
Price$109.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159770
N° MFR1108331
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
Price$109.91/each

Aperçu

Description du fabricant
40A30 SPKT
  • Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.6250 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    5.0570 po
  • Diamètre du pas
    4.7834 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A30
  • Numéro CUP du fabricant
    662289181049
  • CUP_NON
    662289181049
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif