Motion
40A30

Dodge
40A30

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159772
N° MFR40A30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40A30

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159772
N° MFR40A30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 40A30 103061

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2840 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    5.0570 po
  • Diamètre du pas
    4.783 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.22 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103061
  • CUP_NON
    782475052424
  • Poids
    1.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues