Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents32
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages0.5938 à 4.5500 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre du pas5.1010 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711162606
- CUP_NON781711162606
- Poids1.60 lb