Motion
40A32

Dodge
40A32

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159789
N° MFR40A32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40A32

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159789
N° MFR40A32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE PLAQUE 40A32 103062

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.5938 à 4.5500 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.0930 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475052431
  • CUP_NON
    782475052431
  • Poids
    1.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues