40A35
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159816
N° MFR40A35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00159816
N° MFR40A35
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40A35 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    0.5938 à 5.0200 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    5.5780 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711680230
  • CUP_NON
    781711680230
  • Poids
    1.94 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif