Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents38
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2840 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur6.3300 po
- Diamètre du pas6.0550 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro de catalogue du fabricant1108414
- Numéro CUP du fabricant662289101030
- CUP_NON662289101030
- Catalogue du fabricant
- Poids1.96 lb