Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents42
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur6.9700 po
- Diamètre du pas6.691 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.14 po
- Largeur de la dent0.284 po
- CUP_NON781711162668
- Poids2.80 lb